{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Système de fixation | Hexagone | |
| Ø | 19, 25, 38, 44, 68, 83 mm | |
| Type de métal | Bimétal; Cobalt; Acier | |
| jeu pcs. | 9 | |
| profondeur de coupe | 45 mm | |
| Application matériaux | Acier; Acier inoxydable; Acier inoxydable; Fonte; Fonte grise; Tôle; Cuivre; Laiton; Métal; Métal non ferreux; Tuyau/Tube; Acrylique; Aluminium; Matières plastiques; Bois; Bois dur; Panneau d'aggloméré; Contreplaqué | |
| longueur | 45 mm | |
| Poids | 2,07 kg | |
| Version | ELEKTRIKER / SCHREINER | |
| Dimension | 315 × 275 × 120 mm |
| Référence article | 2153944 | |
| Numéro de catalogue | Z589747 | |
| EAN / GTIN | 8718564009712 | |
| Réf. fabricant | MHSE1003K |