BOSCH Scie sabre sans fil GSA 18V-32 dans boîte

Réf.: 2152023 N° catalogue.: 078214
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 328.18
y compris TAR CHF 0.68
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage 212 x 109 x 513 mm
Tension de la batterie 18 V
Longueur course 32 mm
Poids sans batterie 3,5 kg
Type de produit Scies

Identification et classification

Référence article 2152023
Numéro de catalogue 078214
EAN / GTIN 3165140951777
Réf. fabricant 06016A8108

Description

Livraison:

Scie-sabre sans fil fournie sans batteries ni chargeur rapide.

Remarque(s):

Lames de scies-sabres, voir à partir du code art. 588600.
Batteries et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851073866.