MOLYKOTE Pâte blanche de montage D 50g

Réf.: 2151394 N° de catalogue.: Z083431
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 16.50
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Tube
Contenance (kg) 0,05 kg

Identification et classification

Référence article 2151394
Numéro de catalogue Z083431
EAN / GTIN 2000001155226
Réf. fabricant 10017.T

Description

Description:

Pâte à base de lubrifiants solides, avec la consistance d'une graisse NLGI 2–3, composée de lubrifiants solides blancs et d’huile minérale.

Avantage(s):

Une pâte anti-grippante à base d’huile minérale, formulée avec des lubrifiants solides blancs, principalement destinée à l’assemblage et à la phase de rodage.

Champ d'application:

Pour les surfaces de glissement et les points de friction fortement sollicités, exposés à des charges très élevées et nécessitant une lubrification « propre », aussi bien à basse vitesse qu’en tant que lubrifiant de rodage. Convient pour de nombreux points de friction : appareils électroménagers, machines d’emballage et de bureau, instruments de précision, machines dans l’industrie agroalimentaire ainsi que dans les secteurs du textile et du plastique.