Grattoir universel avec lame en carbure, Largeur lame: 25mm

Réf.: 215125 N° catalogue.: 837650
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur lame (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur lame 25 mm
Longueur totale 200 mm
Type de produit Grattoirs

Identification et classification

Référence article 215125
Numéro de catalogue 837650
EAN / GTIN 7311518221614
Réf. fabricant 625
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Description

Exécution:

Manche ergonomique bimatière avec lame en carbure interchangeable.
Lame utilisable sur les trois côtés; avec étui en plastique et clip ceinture.

Livraison:

Avec étui en plastique et clip ceinture.