BOSCH PRO SDS Max-9 Foret traversant, 80x850x1000mm

Réf.: 2149785 N° de catalogue.: Z782114
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 476.50
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

taille du foret Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

80 mm
Longueur totale 1 000 mm
Longueur de travail 850 mm
Queue SDS Max

Identification et classification

Référence article 2149785
Numéro de catalogue Z782114
EAN / GTIN 3165140022026
Réf. fabricant 1618596462

Description

Description:

PRO SDS max Break Through pour une durabilité exceptionnelle lors du perçage du béton

Pour percer de grands trous traversants dans le béton, il est essentiel de choisir le bon foret. Un foret doit avoir une pointe de coupe suffisamment robuste pour pénétrer le matériau et une tige qui évacue efficacement les particules de béton et la poussière. Le foret PRO SDS max Break Through est la solution idéale, vous permettant de percer de grands trous traversants – encore et encore.

Le PRO SDS max Break Through pénètre le matériau grâce à sa pointe à 3 tranchants. Il est fabriqué en carbure de haute qualité, brasé sous vide et durci pour assurer stabilité et durabilité. Sa forme en U, avec deux goujures en spirale et une tige conique, empêche la poussière et les particules de béton de le boucher. Percez facilement des trous de 45 à 80 mm de diamètre.