MILWAUKEE foret aspirant SDS-Plus 6 pcs DUST-LOK set

Réf.: 2147905 N° catalogue.: Z782059
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 181.50
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 136 mm
Longueur de travail 100 mm
Queue SDS-Plus
Nombre de dents Z 4

Identification et classification

Référence article 2147905
Numéro de catalogue Z782059
EAN / GTIN 4058546287900
Réf. fabricant 4932471162

Description

Description:


  • Perçage efficace sans poussière pour un environnement de travail plus sûr et plus propre.
  • Aspire jusqu’à 99 % de la poussière de perçage.
  • Refroidissement actif de la tête de perçage pour une durée de vie prolongée.
  • Conception à 4 taillants pour éviter le blocage du foret en cas de rencontre d’armatures.
  • Précision de rotation et trous parfaitement ronds conformes à la norme PGM.
  • Adaptateur universel pour toutes les aspirations de poussière courantes avec un tuyau ⌀ 32-38 mm.

Contenu:

⌀ 5 / 6 / 8 / 10 / 12 x 136 mm. 1 x tige avec adaptateur d’aspiration