BOSCH PRO SDS max-5C Plaque carbure, 50x50mm

Réf.: 2145336 N° de catalogue.: Z790021
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 207.00
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 2145336
Numéro de catalogue Z790021
EAN / GTIN 3165140608428
Réf. fabricant 2608690179

Description

Description:

PRO SDS max-5C Boucharde avec longue durée de vie pour le grenaillage du béton

Vous recherchez une plaque boucharde fiable et durable pour grenailler les surfaces en pierre, béton et asphalte ? Alors la PRO SDS max-5C est le bon choix. Nous l’avons renforcée avec du carbure de tungstène pour lui assurer la stabilité nécessaire à votre travail.

La PRO SDS max-5C est une plaque boucharde robuste conçue pour les ouvriers du bâtiment et les rénovateurs qui doivent préparer des surfaces en pierre, béton et asphalte avant l’application d’un revêtement ou d’un autre matériau. Elle garantit une surface nivelée avec une texture uniformément rugueuse. Fabriquée en carbure de tungstène, elle offre une grande stabilité et une longue durée de vie. Utilisez-la avec notre porte-outil SDS max pour un durcissement efficace des surfaces.