Joint de vitrage en bande blanc autocollant 25m 9x2 mm

Réf.: 2141953 N° catalogue.: 41921
Prix par 25 Mètre (CHF 283,75 / 1 Rouleau)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 25 Mètre
  • Etapes de la commande : 25 Mètre
Sur demande
Disponibilité
3 744 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 25 Mètre (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

rouleau 25 mm
couleur blanc
Largeur 9 mm
épaisseurs 2 mm - 2 mm

Identification et classification

Référence article 2141953
Numéro de catalogue 41921
EAN / GTIN 4035142159213
Réf. fabricant 400.222 / 1000

Description

Données techniques:

  • Bande de pré-polissage en mousse de polyéthylène à cellules fermées, sans plastifiant, pour matériaux d'étanchéité élastiques
  • Résistance à la température: -40°C à +50°C
  • 1 rouleau de 25 m

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier