Tournevis dynamométrique électronique HCT, Couple maximal: 200cNm

Réf.: 2141745 N° de catalogue.: 659021
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 1,030.46
y compris TAR CHF 0.46

  • CHF 9.84 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 6.70 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 124.86 /pcs.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (cNm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±2
  • Interface: Interface Bluetooth®; Interface USB
  • Logement pour embouts: F 6,3
  • Connexion à l'application: HCT (Hoffmann Group Connected Tools)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 200 cNm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Précision de mesure du couple ±2 %
Interface Interface Bluetooth®; Interface USB
Logement pour embouts F 6,3
Connexion à l'application HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Certificat d'étalonnage Déclaration de conformité fabricant
Série HCT
Longueur totale L 246 mm
Plage de couples 0,4 Nm - 2 Nm
Plage de couples 40 cNm - 200 cNm
Résolution 0,1 cNm
Poids 294 g
Affichage numérique
Signalisation de déclenchement acoustique; haptique; signal visuel
Principe de déclenchement Moteur vibrant
Type de raccordement Porte-embouts 1/4 pouce
Application radio HID (Human Interface Device); Application mobile HCT; Application HCT Windows
Métrologie électronique
Possibilité de journalisation des données oui
Réglage de la valeur de déclenchement numérique, réglable
Feedback Signal sonore; avec affichage; à déclenchement
Lecture commutable cNm; Nm; lbfft; lbfin
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de pile 18650
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 3,6 V
Capacité de la batterie 3,4 Ah
Batterie interchangeable oui
Type de produit Tournevis dynamométriques

Identification et classification

Référence article 2141745
Numéro de catalogue 659021
EAN / GTIN 4067263138365
Réf. fabricant 659021 200
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Affichage: Grand écran TFT lumineux de 1,3 pouce, à fort contraste et angle de vue stable, avec vue pivotante pour une lecture confortable de l’écran, quelle que soit l’application. Avec affichage de la capacité des piles et de la mémoire. Couple et angle de rotation visibles simultanément.
  • Affichage: Peak (valeurs maximales) et Track (affichage en cours).
  • Modes: Couple avec affichage; couple avec déclenchement. Possibilité de programmer jusqu’à 100 vissages différents. Les vissages reproductibles peuvent être repris dans une liste (jusqu’à 10 listes avec 10 vissages chacune). Les vissages et les listes peuvent être programmés directement sur la clé ou simplement via l’application.
  • Applications sans fil possibles: Application HCT Windows et application mobile HCT. Le tournevis dynamométrique possède une interface bidirectionnelle, mais peut également être utilisé de manière autonome (sans application).
  • Applications: L’application HCT Windows nécessite le dongle Bluetooth® 498999 réf. STICK (licence) et le logiciel d’application Windows (https://hog.tools/win-app-hct). L’application mobile HCT pour iOS et Android est disponible gratuitement.
  • Mémoire: 1000 valeurs mesurées avec horodatage (y compris date et heure).
  • Sortie de données: via Bluetooth® ou USB-C. Via Bluetooth®: Via les applications au format .csv ou directement sur le tournevis dynamométrique via l’interface HID pour une documentation numérique aisée et pratique. Via le port USB-C: Les données peuvent être exportées au format .csv.
  • Homologation radio: Les tournevis dynamométriques avec interface Bluetooth® possèdent une homologation radio valide dans tous les pays de l’UE, en Suisse, en Norvège, en Turquie et au Royaume-Uni.
  • Protection par mot de passe: possible comme protection contre tout accès non autorisé au menu (mot de passe maître) et pour sécuriser les vissages et les listes. Il est également possible de configurer la poursuite des tâches en cas de vissage incorrect uniquement après saisie du mot de passe.
  • Les signaux d’avertissement sont haptiques (vibrations), visuels (modification de couleur de l’affichage, anneau LED 180° avec fonction de “feu de signalisation” clairement visible) et sonores (buzzer). Les signaux d’avertissement haptiques et sonores peuvent être désactivés si nécessaire.
  • Classe de protection IP40.
  • La poignée bimatière du tournevis dynamométrique assure une ergonomie particulière et une transmission de force élevée.
  • Résistant aux huiles, graisses, carburants, liquides de frein et fluides Skydrol.
  • Langues: Allemand, anglais, espagnol, italien, français.
  • Valeurs par défaut: Possibilité de rétablissement des valeurs par défaut.
  • L’heure et la date du tournevis dynamométrique sont actualisées automatiquement dès la connexion à l’application.
  • Affichage de la version logicielle avec numéro de série, compteur d’utilisations et date d’étalonnage.
  • Rappel d’étalonnage: suivant le nombre d’utilisations.
  • Tolérances: Trois types de tolérances peuvent être définis: tolérance relative en %, tolérance absolue dans l’unité définie et fenêtre de tolérance.
  • Adaptateur à changement rapide avec porte-embouts magnétique.
  • Unités de mesure: cNm, Nm, lbfft, lbfin.

Avantage(s):

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Avantages de la transmission radio via Bluetooth®:
  • Transmission aisée des données: sur simple pression d’un bouton, le résultat de mesure est transmis directement à votre application PC (par ex. Excel ou Word) ou à votre smartphone - aucun dongle nécessaire.
  • Liberté de mouvement: Aucun câble de transmission de données gênant.
  • Indépendance locale: les mesures peuvent être effectuées directement sur la machine et transmises à votre application par liaison radio.
  • Transmission sûre des données: aucune erreur de lecture ni de transmission - Intégration possible de plusieurs appareils de mesure.

Fonctionnement:

IP40 : Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 1 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l’écart, et pas de protection contre l’eau.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Précision:

Couple : Dans le sens horaire et antihoraire: ±2%.

Livraison:

Câble de données USB-C, 1 batterie Li-Ion courante type 18650 3,6 V / 3400 mAh (rechargeable directement dans l’outil à l’aide d’une fiche USB-C). Avec valise robuste en plastique.

Remarque(s):

Batteries supplémentaires adaptées, voir 081574 réf. 3500. Chargeur pour 4 batteries disponible en option sous le code art. 081590 réf. 4ULTRA.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour le serrage et le desserrage contrôlé de vis ou d’écrous.
  • Pour serrage à gauche et à droite.
  • Pour usage industriel.
  • Avant utilisation, laisser au moins 30 minutes à température ambiante.
  • Utiliser uniquement en présence de conditions stables et d’une liberté de mouvement suffisante.
  • Veiller à la propreté de la poignée. En cas de salissures, nettoyer avant utilisation.
  • Avant utilisation, s’assurer du parfait état technique et de la sécurité d’utilisation.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Après une chute ou une collision avec d’autres objets, réutiliser uniquement après un contrôle complet et un étalonnage.
  • Utiliser uniquement en combinaison avec des embouts appropriés en termes de forme et de modèle.
  • Faire étalonner et régler régulièrement.
  • Toujours recouvrir les ports inutilisés.
Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Eviter les vibrations, les mouvements brusques, les secousses et les chocs.
  • Ne pas dépasser le couple maximal du tournevis dynamométrique, de l’embout et du vissage.
  • Ne pas utiliser comme outil à frapper, ne pas jeter.
  • Ouvrir le boîtier au niveau du couvercle de batterie uniquement pour remplacer la batterie.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.
  • Ne pas utiliser à l’extérieur ni dans des locaux présentant un taux d’humidité de l’air élevé.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas utiliser de composants qui ne sont pas conformes aux spécifications.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "HCT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier