MILWAUKEE PACKOUT Coffre frontal

Réf.: 2139068 N° catalogue.: Z071206
Prix par 1 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 2139068
Numéro de catalogue Z071206
EAN / GTIN 4058546409081
Réf. fabricant 4932480623

Description

Description:

Empilable sur les valises PACKOUT™
Convient pour être suspendu aux plaques murales PACKOUT™
Empilage et suspension sécurisés grâce à un mécanisme de verrouillage en bas et à l'arrière
Rabat avant pour un accès facile et rapide aux outils. Le rabat avant peut être glissé en haut de la valise pour un chargement et un déchargement faciles
Capacité de charge de 22 kg
Fabriqué en plastique polymère résistant aux chocs
Partie du système de rangement modulaire PACKOUT™