Trusquin numérique vertical V1+ 600 avec base en granit

Réf.: 2138737 N° catalogue.: Z444800
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 2,234.91
y compris TAR CHF 3.11
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lecture 611 mm
Interface RS232
Alimentation électrique Batterie CR2032
Poids 15 kg

Identification et classification

Référence article 2138737
Numéro de catalogue Z444800
EAN / GTIN 2000001150887
Réf. fabricant 700 111 20 03

Description

Description:


V1: Idéal pour ceux qui font leurs premiers pas dans la mesure de précision. Le V1 simplifie les mesures unidirectionnelles et le traçage avec une facilité remarquable. Il offre une transition fluide pour les utilisateurs habitués aux traceurs manuels, en améliorant leur équipement sans sacrifier la simplicité et la robustesse. Cet instrument est conçu pour durer, incarnant l'éthique suisse de durabilité et de précision, avec des fonctionnalités adaptées à une utilisation simple.

V1+: Ce modèle élève les qualités fondamentales du V1, répondant aux besoins de ceux qui souhaitent élargir leurs capacités de mesure. Il permet la mesure bidirectionnelle, offrant une polyvalence accrue sans nécessiter d'accessoires supplémentaires. Il dispose également d'un ajustement fin précis et d'une force de mesure constante, tous deux essentiels pour améliorer la précision des mesures.

Avantage(s):

  • Robuste et facilement transportable
  • Interface utilisateur claire et simple
  • Contrepoids pour un confort d'utilisation optimal
  • Mouvement rapide et régulier du chariot
  • Conçu et fabriqué en Suisse
  • Capacité de mesure bidirectionnelle (V1+)
  • Gestion de la forces de mesure (V1+)
  • Connectivité RS232
  • Disponible en 300 et 600 mm

Livraison:

  • TA-MI-121, Pointe de palpage Ø6 (TV600)
  • Batterie CR2032
  • Manuel d’installation V1/V1+
  • Déclaration de conformité V1

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier