Digital colonne de mesure MA V3 700

Réf.: 2138735 N° catalogue.: Z444830
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 4,047.51
y compris TAR CHF 7.51
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lecture commutable 711mm / 28in
Répétabilité (alésage) 4µm µm
Précision de répétabilité (2 σ) 2µm µm
Interface USB / RS232
Type de batterie Batterie lithium-ion
Force de mesure 0.75N - 1.5N N
Poids 24 kg

Identification et classification

Référence article 2138735
Numéro de catalogue Z444830
EAN / GTIN 2000001150863
Réf. fabricant 700 110 20 03

Description

Description:

L'unité d'affichage est dotée de fonctions accessibles directement et représentées par des symboles faciles à comprendre.

Cela permet une manipulation facile et rapide, même par du personnel non qualifié. Le grand écran " Black Mask " à 2 lignes offre un contraste exceptionnel dans toutes les conditions d'éclairage, une caractéristique unique sur le marché.

La colonne de mesure V3 représente l'entrée de gamme des colonnes de mesure universelles de Trimos. Elle bénéficie pleinement des développements réalisés sur les modèles supérieurs. Un instrument robuste et facile à utiliser comprenant toutes les fonctions essentielles pour une utilisation en atelier.

Avantage(s):

  • Étendue de mesures 400 et 700 mm
  • Utilisation extrêmement simple
  • Force de mesure réglable électroniquement
  • Autonomie : 40 h (batteries lithium-ion)
  • Touches standard jusqu'à 400 mm
  • Vaste gamme d'accessoires
  • Tous les réglages possibles sans outils
  • Interfaces RS232 et USB

Livraison:

  • TA-MG-104, Jauge d’étalonnage 25mm
  • TA-MI-101, Bille en rubis Ø4/L=90
  • TA-IH-135, Support de pointe angulaire standard Ø8
  • TA-EL-132, Convertisseur AC/DC 240/24V - 3.0A (36W)
  • Clé USB Trimos
  • Boîte de transport
  • Palette

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier