Digital colonne de mesure MA/MO V5 700

Réf.: 2138731 N° catalogue.: Z444850
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 5,572.51
y compris TAR CHF 7.51
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lecture commutable 711mm / 28in
Précision de répétabilité (2 σ) 2µm µm
Interface USB / RS232
Force de mesure 0.75N - 1.5N N
Poids 24 kg

Identification et classification

Référence article 2138731
Numéro de catalogue Z444850
EAN / GTIN 2000001150825
Réf. fabricant 700 110 20 05

Description

Description:

Les V5 représentent un concentré de savoir-faire accumulé pendant toutes ces années. L'affichage très lisible et les fonctions intuitives offrent un confort d'utilisation exceptionnel. Mais ce n'est pas tout. Les V5 sont dotés d'une manivelle de déplacement révolutionnaire offrant à l'utilisateur le choix du mode de déplacement du chariot de mesure, soit manuel ou motorisé. Chacun de ces modes ne souffre d'aucun compromis, c'est-à-dire que l'utilisateur préférant un instrument manuel ne notera aucune différence par rapport à un instrument manuel classique, idem pour le déplacement motorisé. Cette innovation évite de faire un choix difficile lors de l'acquisition et permet de satisfaire les multiples utilisateurs potentiels d'un même instrument.

La conception du V5 avec ses portes-touches latéraux renoue avec une ancienne tradition de Trimos. Permettre la mesure avec de longues touches robustes tout en garantissant une répétabilité excellente.

Avantage(s):

  • Étendue de mesure 400, 700 et 1100 mm
  • Utilisation extrêmement simple
  • Force de mesure réglable électroniquement
  • Déplacement manuel ou motorisé
  • Touches standard jusqu'à 400 mm
  • Vaste gamme d'accessoires
  • Tous les réglages possibles sans outils
  • Interfaces RS232 et USB
  • Transfert de données sans fil (en option)

Livraison:

  • TA-MG-104, Jauge d’étalonnage 25mm
  • TA-MI-101, Bille en rubis Ø4/L=90
  • TA-IH-135, Support de pointe angulaire standard Ø8
  • TA-EL-132, Convertisseur AC/DC 240/24V - 3.0A (36W)
  • Couvercle de protection
  • Clé USB Trimos
  • Certificat d’étalonnage
  • Boîte de transport
  • Palette