Description:
La V6 représente la consolidation du savoir-faire accumulé au fil des ans. L'affichage très lisible et les fonctions conviviales offrent un confort d'utilisation exceptionnel. Mais ce n'est pas tout. Le V6 est équipé d'un volant de déplacement révolutionnaire qui offre à son utilisateur le choix du mode de déplacement du chariot de mesure, manuel ou motorisé. Chacun de ces modes ne souffre d'aucun compromis, ce qui signifie que l'utilisateur qui préfère un instrument manuel ne remarquera pas de différence avec un instrument manuel classique et qu'il en va de même pour le déplacement motorisé. Cette innovation évite d'avoir à faire un choix difficile lors de l'achat et permet de satisfaire plusieurs utilisateurs potentiels avec le même instrument.
Le design du V6 avec ses supports latéraux de Taster renoue avec une vieille tradition de Trimos. Ils permettent de mesurer avec des Taster longs et robustes garantissant une excellente répétabilité.
Avantage(s):
- Étendue de mesure 400, 700 et 1100 mm
- Utilisation extrêmement simple
- Force de mesure réglable électroniquement
- Déplacement manuel ou motorisé
- Touches standard jusqu'à 400 mm
- Vaste gamme d'accessoires
- Tous les réglages possibles sans outils
- Interfaces RS232 et USB
- Transfert de données sans fil (en option)
Livraison:
- TA-MG-104, Jauge d’étalonnage 25mm
- TA-MI-101, Bille en rubis Ø4/L=90
- TA-IH-135, Support de pointe angulaire standard Ø8
- TA-EL-132, Convertisseur AC/DC 240/24V - 3.0A (36W)
- Couvercle de protection
- Clé USB Trimos
- Certificat d’étalonnage
- Boîte de transport
- Palette