Digital colonne de mesure MA/MO V9 400

Réf.: 2138723 N° catalogue.: Z444880
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 8,247.51
y compris TAR CHF 7.51
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lecture commutable 406mm / 16in
Répétabilité (alésage) 1µm µm
Précision de répétabilité (2 σ) 0.4µm µm
Interface USB / RS232
Force de mesure 0.75N - 1.5N N
Poids 21 kg

Identification et classification

Référence article 2138723
Numéro de catalogue Z444880
EAN / GTIN 2000001150740
Réf. fabricant 700 110 10 09

Description

Description:

Les performances métrologiques ont été au cœur du développement de cette colonne de mesure. Aucun compromis sur la précision et la répétabilité n'ont été tolérés. C'est pourquoi certains détails de la construction et en particulier les porte-touche diffèrent des autres modèles.

L'affichage basé sur une interface entièrement tactile offre un confort d'utilisation encore jamais atteint sur une colonne de mesure. Les menus et fonctions affichés respectent une philosophie et un design très stricts. Ils permettent ainsi une très grande efficacité de travail, même dans des tâches complexes comme la programmation, le mode 2D, les mesures d'angles ou l'analyse statistique des résultats.

Les V9 peuvent être utilisés en mode manuel ou motorisé. Le passage d'un mode à l'autre peut être effectué à n'importe quel moment grâce à la manivelle de déplacement.

Avantage(s):

  • Étendues de mesures de 400 à 1100 mm
  • Niveau de précision exceptionnel
  • Force de mesure réglable électroniquement
  • Déplacement manuel ou motorisé
  • 2D, programmation, statistiques
  • Vaste gamme d'accessoires
  • Tous les réglages possibles sans outils
  • Interfaces RS232 et USB
  • Transfert de données sans fil (en option)

Livraison:

  • TA-MG-104, Jauge d’étalonnage 25mm
  • TA-MI-101, Bille en rubis Ø4/L=90
  • TA-IH-135, Support de pointe angulaire standard Ø8
  • TA-EL-133, Convertisseur AC/DC 240/24V - 3.0A (30W)
  • Couvercle de protection
  • Clé USB Trimos
  • Certificat d’étalonnage
  • Boîte de transport
  • Palette

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier