BOSCH Malaxeur GRW 18V-160 (carton)

Réf.: 2138524 N° de catalogue.: Z070262
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 353.18
y compris TAR CHF 0.68
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

adaptateur d'outil M14
Ø 160 mm
Nombre de batteries incluses 0
Vitesse de rotation à vide 0 min-1 - 720 min-1
tension 18 V

Identification et classification

Référence article 2138524
Numéro de catalogue Z070262
EAN / GTIN 4053423302929
Réf. fabricant 06011C3000

Description

Description:

Points forts du produit
Le malaxeur Bosch GRW 18V-160 est un outil robuste et puissant qui gère tous les matériaux avec facilité. Cet outil facilite le mélange sans éclaboussures grâce à la fonction de démarrage progressif, un interrupteur d’accélération pour un contrôle total, et une molette de sélection de vitesse. Le GRW 18V-160 garantit un mélange sans effort – qu’il s’agisse de liquide, de matériau crémeux ou de béton dense. Avec son moteur brushless puissant et ses deux vitesses, la puissance et la vitesse peuvent être adaptées à toutes les exigences. La poignée assure une prise en main confortable, gardant les mains dans une position naturelle et ergonomique. De plus, la hauteur de travail confortable et une rallonge pour les utilisateurs plus grands permettent de préserver le dos. La vitesse de travail sélectionnée, qui reste constante même sous une charge plus élevée, garantit des performances de mélange exceptionnelles. En outre, la fonction KickBack Control éteint l’outil pour réduire le risque de réactions soudaines en cas d’augmentation inattendue du couple.

Équipement et application
Le puissant malaxeur sans fil GRW 18V-160 est idéal pour les travaux de maçonnerie et de rénovation, comme le mélange de béton pour les moules en béton, les constructions de murs inclinés et l’aménagement paysager. Cet outil polyvalent peut être utilisé pour une variété de matériaux, notamment le mortier pour la maçonnerie, le plâtre pour les rénovations ou le béton pour la création de fondations et les travaux de correction. Il gère facilement diverses consistances, de liquide à crémeux, et même de grandes quantités de béton.

Informations supplémentaires
Cet outil est compatible avec toutes les batteries Bosch et AMPShare 18V. Il dispose d’un design robuste avec un cadre métallique durable, des amortisseurs en caoutchouc remplaçables et un cadre de protection de batterie. Grâce au raccord fileté M14, le malaxeur peut être utilisé avec tous les paniers de malaxage jusqu’à 160 mm.