FLEX Batteur-mélangeur 18-EC WR2 120

Réf.: 2138008 N° de catalogue.: 07449
Prix par 1 Pièce (CHF 422,33 / 1 Pièce)
Prix HT CHF 390.68
y compris TAR CHF 0.68
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

tension 18 V

Identification et classification

Référence article 2138008
Numéro de catalogue 07449
EAN / GTIN 4030293224520
Réf. fabricant 49-964

Description

Données techniques:

Capacité de la batterie 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Vitesse de rotation max. Diamètre du panier d'agitation 120 mm
Porte-outil M14
Vitesse à vide 1ère vitesse 0 - 210 / 325 / 530 1/min
Vitesse à vide 2ème vitesse 0 - 320 / 490 / 780 1/min
Diamètre du col de serrage 53 mm
Dimensions LxLxH 355x230x320 mm
Poids sans pack de batteries 4,1 kg