BOSCH PRO lame bois sans fil, 190x1.6x30mm

Réf.: 2137434 N° de catalogue.: Z591995
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 30.85
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

exécution Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ lame D 190 mm
⌀ alésage 30 mm
Nombre de dents 16
Largeur de coupe B 1,6 mm

Identification et classification

Référence article 2137434
Numéro de catalogue Z591995
EAN / GTIN 3165140958486
Réf. fabricant 2608837706

Description

Description:

PRO Wood cordless pour une durabilité exceptionnelle lors de la découpe du bois
Votre scie sans fil se décharge-t-elle rapidement en coupant du bois ? Le PRO Wood cordless est la solution. Nous avons conçu une largeur de coupe extra fine, nécessitant moins de puissance. Grâce à ses dents en carbure, cette lame coupe le bois massif et les bois reconstitués aussi longtemps que la batterie tient.

Nous avons conçu la lame de scie circulaire PRO Wood cordless pour les menuisiers utilisant des scies sans fil pour couper le bois massif et les bois reconstitués de toutes sortes. Grâce à sa largeur de coupe ultra fine, elle réduit la friction, consomme moins de puissance et prolonge la durée de vie de la batterie. Notre lame offre des dents en carbure robustes, permettant des coupes précises et des performances exceptionnelles sur le long terme.