BOSCH Perceuse-visseuse GSR 18V-65, 2x5Ah, GAL 18V-40

Réf.: 2136600 N° catalogue.: Z070253
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 323.96
y compris TAR CHF 1.46
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

exécution Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage L-BOXX
Référence fabricant GSR 18V-65
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-Ionen
Capacité de la batterie 5 Ah
Couple max. doux 31 Nm
Couple max. dur 63 Nm
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
Type de batterie GBA

Identification et classification

Référence article 2136600
Numéro de catalogue Z070253
EAN / GTIN 4053423321579
Réf. fabricant 06019N3203

Description

Description:

Positionnement

  • Compact mais robuste, facilite les applications de vissage difficiles


Avantages pour l'utilisateur

  • Gère facilement les applications de perçage exigeantes grâce à un couple amélioré de 63 Nm
  • Compact et maniable avec une longueur de tête de seulement 166 mm pour les espaces restreints
  • Sécurité et contrôle grâce au KickBack Control activable
  • Éclairage maximal grâce à un double éclairage de travail
  • Performance puissante grâce à un moteur sans balais durable et une boîte de vitesses robuste

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier