Circlips assortiment DIN 471-acier ressort noir D8-30 8-30x0,1

Réf.: 2134527 N° catalogue.: 3088
Prix par 1 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN 471
d1 8 - 30
matériau acier à ressort
surface phosphaté
s 0,1 mm

Identification et classification

Référence article 2134527
Numéro de catalogue 3088
EAN / GTIN 7612428258500
Réf. fabricant 824710000000000

Description

Description:

12 gängige Abmessungen d8X0,1 bis d30X0,1