Jeu de palpeurs de mesure universels, Nombre de pièces: 10

Réf.: 212951 N° catalogue.: 445406
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 685.00
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 10
Type de produit Palpeurs de mesure

Identification et classification

Référence article 212951
Numéro de catalogue 445406
EAN / GTIN 2050001668301
Fabricant/personne responsable H. J. Weisser Messtechnik, Turmstraße 3, 72351 GEISLINGEN-BINSDORF, Deutschland, www.weisser-messtechnik.de

Description

Adapté(s) pour:

Colonnes de mesure numériques GARANT HG1 445355, Digimar 817 CLT 445375.

Contenu:

Support pour touches de mesure à bille avec queue 6 mm: 445422 réf. 6
Touche fine ⌀ 0,5 mm: 445423 réf. 0,5
Tige de palpage ⌀ 1,2 mm: 445424 réf. 1,2
Palpeur conique ⌀ 8 mm: 445425 réf. 8
2 × rallonges, longueur 20 mm: 445426 réf. 20/M3; 20/M2,5
Bille ⌀ 0,9 mm; 1,9 mm; 2,9 mm: 445427 réf. 0,9; 1,9; 2,9

Livraison:

Avec coffret en bois.