BOSCH Burin plat PRO SDS plus-4C, 20 x 140 mm

Réf.: 2127758 N° catalogue.: Z782503
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 12.05
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Queue SDS Plus
Longueur totale 140 mm
Largeur de lame 20 mm

Identification et classification

Référence article 2127758
Numéro de catalogue Z782503
EAN / GTIN 3165140608404
Réf. fabricant 2608690177

Description

Description:

Conçu pour le burinage du béton - Nous avons conçu le burin plat PRO SDS plus-4C pour les professionnels qui ont besoin d'effectuer des travaux de démolition et de modification dans le béton et la brique. Ce burin est doté d'une arête de coupe plate pour garantir des performances durables. La conception plate du burin PRO SDS plus-4C vous aide à casser efficacement le béton et la maçonnerie, encore et encore. Convient à tous les marteaux burineurs SDS plus

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier