BOSCH Coffret de burins pointus PRO SDS max-5C 400 mm

Réf.: 2127738 N° de catalogue.: Z782101
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 164.50
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 400 mm

Identification et classification

Référence article 2127738
Numéro de catalogue Z782101
EAN / GTIN 3165140533638
Réf. fabricant 2608690168

Description

Description:

Dure jusqu'à 1,5 fois plus longtemps qu'un burin pointu Bosch SDS max-3C - Vous recherchez un burin résistant pour casser le béton et la brique avec votre marteau perforateur ? Essayez le burin pointu PRO SDS max-5C. Nous l'avons conçu pour vous aider à réaliser des travaux de burinage plus légers et de précision, efficacement et sans interruption. Le PRO SDS max-5C est un excellent choix pour les rénovateurs, les professionnels de l'aménagement intérieur et les installateurs qui ont besoin d'un burin fiable pour casser le béton. Ce burin est doté d'une pointe auto-affûtante pointue pour une longue durée de vie et une grande précision. La pointe vrillée garantit une utilisation sans à-coups du burin avec un taux d'enlèvement de la matière élevé, sans coincement. Convient à tous les marteaux burineurs SDS max