Lame de scie circulaire PRO Multi Material, 210x2,5x30 mm

Réf.: 2127672 N° de catalogue.: Z591992
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 62.60
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

dimension Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ lame D 210 mm
⌀ alésage 30 mm
Nombre de dents 80
Largeur de coupe B 2,5 mm

Identification et classification

Référence article 2127672
Numéro de catalogue Z591992
EAN / GTIN 3165140317436
Réf. fabricant 2608640445

Description

Description:

Conçue pour couper divers matériaux - L'installation de cadres de fenêtres nécessite souvent de découper divers matériaux. Vous avez besoin d'une lame de scie circulaire qui coupe l'aluminium et d'autres métaux ainsi que les plastiques, les panneaux agglomérés en bois et le MDF. Essayez la lame de scie circulaire PRO Multi Material : elle vous aidera à accomplir vos tâches. Nous avons conçu la lame de scie circulaire PRO Multi Material pour les installateurs de fenêtres qui doivent couper divers matériaux. Elle est dotée de dents en carbure de haute qualité et d'une géométrie de la denture avancée pour garantir une résistance et des performances de coupe exceptionnelles. La base est fabriquée en acier trempé bien équilibré, ce qui signifie que la lame de scie circulaire est précise et efficace. Les encoches de dilatation réduisent l'accumulation de chaleur, prolongeant ainsi la durée de vie de la lame. L'alésage fonctionne avec ou sans bagues de réduction pour s'adapter à différentes tailles

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier