BOSCH PRO Disque Pierre Diamant, 150x22.23 mm

Réf.: 2126277 N° de catalogue.: Z570114
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 78.50
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

dimension Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre 150 mm
Alésage, Ø  22.23 mm

Identification et classification

Référence article 2126277
Numéro de catalogue Z570114
EAN / GTIN 3165140581493
Réf. fabricant 2608602643

Description

Description:

Durent jusqu'à 1,5 fois plus longtemps que le disque à tronçonner Bosch Standard for Stone - Les disques diamantés ont facilité le travail de la pierre par rapport à avant, mais une bonne pierre de construction malmène vos accessoires. Les maçons qui travaillent la pierre auront tout intérêt à utiliser le disque PRO Stone, un disque à tronçonner diamanté offrant une durée de vie exceptionnelle et d'excellentes coupes. La durabilité du disque PRO Stone repose sur une conception avancée et des matériaux de haute qualité. Les segments diamantés du disque sont soudés au laser. Leur conception à faible friction aide à éliminer la poussière de la coupe, évitant ainsi l'usure sur le côté du disque. Avec alésage de 22,23 mm pour meuleuses angulaires à écrou de serrage standard