BOSCH PRO Lame segment AIZ 32 APIB 50 mm

Réf.: 2120147 N° de catalogue.: Z071237
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 16.75
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Porte-outils Starlock
Type d'outils Starlock
Largeur de coupe 32 mm
Sommaire 1

Identification et classification

Référence article 2120147
Numéro de catalogue Z071237
EAN / GTIN 4059952629230
Réf. fabricant 2608669066

Description

Description:

Dure jusqu'à 5 fois plus longtemps qu'une lame pour outil multifonctions Bosch AIZ 20 AB. Les professionnels qui apprécient la capacité des outils multifonctions à effectuer des coupes plongeantes, des coupes à ras et des découpes précises ont besoin d'une lame tout aussi polyvalente qui excelle dans ces tâches  la lame PRO AIZ 32 APIB est non seulement très performante sur de nombreux matériaux, mais elle offre aussi une durée de vie exceptionnelle. La lame PRO AIZ 32 APIB est une lame de scie plongeante en bimétal pour plus de résistance et de solidité. Ses dents sont enduites pour accroître sa durabilité. La conception Curved-Tec de la lame en fait l'alliée idéale pour des coupes plongeantes sans déchirure. . Support Starlock pour un transfert de puissance optimal et un changement de lame facile en 3 secondes.