Lampe sans fil M12AL-0

Réf.: 2112031 N° de catalogue.: Z070133
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 131.18
y compris TAR CHF 0.18
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant M12AL-0
Indice de protection IP IP54
Flux lumineux 200 lm
Flux lumineux niveau 2 400 lm
Flux lumineux niveau 3 1 000 lm
Durée d'éclairage niveau 2 7,5 h
Durée d'éclairage niveau 3 3,5 h
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Li-ion
Tension de la batterie 12 V
Durée d'éclairage avec batterie 4,0 Ah 15 h

Identification et classification

Référence article 2112031
Numéro de catalogue Z070133
EAN / GTIN 4002395158621
Réf. fabricant 4933451394

Description

Description:

Technologie d'éclairage TRUEVIEW™
3 niveaux d'éclairage – 5 LED produisent jusqu'à 1000 lumens au niveau le plus élevé, remplaçant ainsi des lampes halogènes de 250 W
Verre de lampe résistant aux chocs, supporte des chutes jusqu'à 2,7 m
Utilisation polyvalente grâce à un design fonctionnel avec aimants intégrés et pince
Design extrêmement compact, spécialement conçu pour une utilisation mobile
Résistant à la poussière et aux éclaboussures (indice de protection IP 54)
Avertissement de faible niveau de charge – la lampe commence à clignoter

100 % compatible avec le système MILWAUKEE® M12™