MANDREX Jeu de forets diamantés UniXcut 5 pcs

Réf.: 2111475 N° de catalogue.: Z589765
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 88.70
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Système de fixation Hexagone
Ø 5, 6, 8, 10, 12mm
Type de métal Diamant
jeu pcs. 5
profondeur de coupe 28 mm
Application matériaux Carrelage; Marbre
longueur 28 mm

Identification et classification

Référence article 2111475
Numéro de catalogue Z589765
EAN / GTIN 8718564007305
Réf. fabricant MHDS30001

Description

Description:

Le jeu parfait pour le perçage de petits
trous

Dans: Le carrelage, la pierre naturelle, etc.
Le jeu contient 5 diamètres importants.

Le foret monobloc à revêtement diamant UniXcut se distingue par une remarquable durée de vie. Elle convient tout autant au perçage du carrelage. Elle permet de percer vite et simplement en exerçant un minimum de pression pour obtenir un résultat parfait de coupes précises avec des arêtes propres.

Avantage(s):

- Large fentes pour retirer facilement la carotte
- Perçage humide et sec
- Pour l’utilisation avec les perceuses électriques ou sans fil
- Idéal pour le carrelage, le granite ainsi que la pierre dure & naturelle

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier