MILWAUKEE Lame 450x3 mm HM-best.

Réf.: 2110378 N° de catalogue.: Z588713
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 83.10
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

exécution Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas 3 TPI
longueur totale 450 mm
Unité de vente 1 Stk

Identification et classification

Référence article 2110378
Numéro de catalogue Z588713
EAN / GTIN 4058546521912
Réf. fabricant 4932498322

Description

Description:

Lame avec pointe en carbure de tungstène pour la découpe de matériaux abrasifs tels que les blocs de brique et de calcaire doux/moyennement durs ainsi que les blocs de béton cellulaire
La hauteur de la lame de 50 mm assure une meilleure stabilité et moins de vibrations
Corps de lame extra épais de 1,8 mm pour une durabilité accrue et des coupes plus droites

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier