Pack promotionnel Disque à tronçonner Acier EXTRA MINCE

Réf.: 2110294 N° de catalogue.: GG5262
Fixer le prix 100 Unité (CHF 1,34 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque / quantité Fixer le prix 100 Unité (TVA incluse)
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Forme: Droit
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Angle d'attaque recommandé: Rayon
  • Optimisé pour le matériau: Acier

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Grain abrasif corindon (A)
Abréviation de l'abrasif A
Spécification A60S-BF
Forme 41
Forme Droit
⌀ disque 115 mm
Epaisseur de disque 1 mm
Sommaire 100
⌀ alésage 22,23 mm
Pour épaisseurs de matériaux 3 mm - 5 mm
Angle d'attaque recommandé Rayon degré
Optimisé pour le matériau Acier
Machine motrice meuleuse d’angle
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 13 300 min-1
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 2110294
Numéro de catalogue GG5262
EAN / GTIN 4067263136095
Réf. fabricant GG5262 115/100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Fonte GG(G)
 
Plastique, PRFV
 
à sec
 

Description

Exécution:

Nouvelle exécution hautes performances réalisée suivant une technologie ultra-moderne avec un net avantage de productivité et une excellente sensation de coupe. Performances de coupe accrues grâce aux faces latérales rugueuses auto-abrasives, excellente durée de vie, meilleur comportement d’attaque.
La faible épaisseur des disques permet un tronçonnage rapide, sans contrainte et un gain de temps important. Surfaces de coupe nettes, peu de bavures. Correspond au code art. 563262.
Type spécial pour l’acier, modèle hautes performances.

Spécification:

A60S-BF.