{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Abrasifs | Grain de céramique (CER) | |
| Abréviation de l'abrasif | Céramique | |
| Grain | 40 | |
| Revêtement refroidissant et abrasif | oui | |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
| Forme | plat | |
| ⌀ disque | 125 mm | |
| Sommaire | 100 | |
| ⌀ alésage | 22,23 mm | |
| Optimisé pour le matériau | INOX | |
| Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
| Type de produit | Disques à lamelles |
| Référence article | 2110208 | |
| Numéro de catalogue | GG5239 | |
| EAN / GTIN | 4067263136699 | |
| Réf. fabricant | GG5239 40 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |