Pack promotionnel Disque à lamelles long life ZA conique

Réf.: 2110183 N° de catalogue.: GG5265
Fixer le prix 100 Unité (CHF 2,71 / 1 Unité)
Prix HT CHF 251.00
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Fixer le prix 100 Unité (TVA incluse)
  • Abréviation de l'abrasif: ZA
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: Oblique
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Optimisé pour le matériau: INOX; Acier

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Zirconium (ZA)
Abréviation de l'abrasif ZA
Grain 80
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme Oblique
⌀ disque 125 mm
Sommaire 100
⌀ alésage 22,23 mm
Optimisé pour le matériau INOX; Acier
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Type de produit Disques à lamelles

Identification et classification

Référence article 2110183
Numéro de catalogue GG5265
EAN / GTIN 4067263136804
Réf. fabricant GG5265 80
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

  • Zirconium (ZA) premium pour une capacité d’abrasion maximale.
  • Tissu mixte polyester-coton robuste pour une abrasion optimale et une bonne stabilité lors du travail sur les arêtes.
  • Plateau robuste en fibre de verre pour une pression d’appui optimale.
  • Utilisation universelle pour l’acier et l’INOX.
  • Résultats optimaux sur des meuleuses d’angle à faible vitesse et puissantes.

long life - Disposition très dense des lamelles pour une durée de vie maximale.
Correspond à 565265.

Utilisation:

travaux de ponçage universels, polissage des surfaces, ponçage agressif et usinage des arêtes.