Pack promotionnel Fraise à chanfreiner de précision 90° HOLEX Pro Steel avec pas différentiel

Réf.: 2109891 N° de catalogue.: GG1582
Fixer le prix 5 Unité (CHF 35,35 / 1 Unité)
Prix HT CHF 163.50
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. Dc (mm) Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS
  • Graduation des arêtes de coupe: Différent
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 335 C

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 31 mm
Revêtement TiAlN
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Type d'outils HSS
Graduation des arêtes de coupe Différent
Nombre de dents Z 3
Norme DIN 335 C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
⌀ fraise min., pour alésages à partir de 4,2 mm
Longueur totale L 71 mm
⌀ queue Ds 12 mm
Pour vis à tête fraisée DIN 7991 M16
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,2 mm/tr
Tolérance de queue h9
Bague de couleur Vert
Série Pro Steel
Sommaire 5″
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Identification et classification

Référence article 2109891
Numéro de catalogue GG1582
EAN / GTIN 4067263134381
Réf. fabricant GG1582 31
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
75
Alu (à copeaux courts)
N
70
Acier < 750 N/mm²
P
50
Acier < 900 N/mm²
P
40
Acier < 1100 N/mm²
P
20
Acier < 1400 N/mm²
P
15
Acier < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
Fonte GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Comme 150182
Toutes les fraises ont 3 dents, à dépouille radiale.
Les goujures sont rectifiées dans la masse.
  • Résultats d’usinage précis en utilisation manuelle et mécanique.
  • Fonctionnement sans vibrations grâce au pas différentiel extrême des arêtes pour des surfaces esthétiques.
  • Durées de vie d’outil optimales grâce au revêtement hautes performances TiAlN.
  • Grande sécurité de processus grâce à l’évacuation des copeaux optimisée.
  • Rapport qualité/prix intéressant.

Utilisation:

Fraises à chanfreiner de précision pour la réalisation de chanfreinages à 90° sans facettes.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Pro Steel" Afficher tout