Description:
Les scies cloches bimétal M42 extra-longues avec 8% d'alliage de cobalt sont déjà équipées de l'adaptateur MXqs unique en son genre et d'une fixation à changement rapide.
Avec une profondeur de coupe de 300 mm, ces scies cloches sont par exemple idéales pour une utilisation comme scies de toit. La forme spéciale des dents assure une coupe lisse, même sur des surfaces irrégulières. L'acier trempé combiné à notre géométrie de dent spéciale permet un perçage fluide avec moins de pression. Les trous d'éjection uniques permettent d'éliminer facilement les résidus de perçage et de réduire le poids. Avec les goupilles de guidage en option, le perçage est sûr et facile! Pour les machines filaires et les outils sans fil.
Convient pour une utilisation dans :
Fer, acier inoxydable, acier au carbone, fonte, laiton, métaux non ferreux, acrylique, époxy, contreplaqué, panneaux de particules grossiers, MDF, bois (avec clous), plastique, plastique renforcé de fibres, plastique, PVC, sols stratifiés.
Avantage(s):
- Profondeur de coupe 300 mm pour des perçages extra profonds
- Bimétal avec 8% d'alliage de cobalt pour une longue durée de vie
- Percer avec peu d'effort et un dégagement de chaleur minimal
- Dégagement facile du noyau grâce à des fentes latérales extra longues
- Utilisable avec des machines filaires et sans fil
.
Livraison:
Incl. MXqs adaptateur "ONE-CLICK" et Mandrin à changement rapide queue hexagonal 11mm