{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Nombre de piles incluses | 20 | |
| Composition chimique | Alcaline-manganèse | |
| Désignation de pile | LR44 | |
| Format international | LR44 | |
| Tension nominale | 1,5 V | |
| rechargeable | non | |
| Poids par unité | 3 g | |
| Type de produit | Pile bouton |
| Référence article | 2107829 | |
| Numéro de catalogue | GG1560 | |
| EAN / GTIN | 7612428049726 |