Bosch Sac d'artisan moyen

Réf.: 2107226 N° catalogue.: Z692262
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 39.95
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dim. ext., L 480 mm
Dim. ext., l 280 mm
Dim. ext., H 300 mm

Identification et classification

Référence article 2107226
Numéro de catalogue Z692262
EAN / GTIN 3165140799713
Réf. fabricant 1600A003BJ

Description

Description:

Polyvalent robuste : sac à outils spacieux de taille moyenne pour de nombreux outils électriques et accessoires

Notes d'application:

Sac à outils de taille moyenne extrêmement robuste : en polyester durable, avec un fond renforcé par des rails et des fermetures éclair extra-fortes
Sac à outils universel polyvalent pour les artisans occupés : pour ranger et transporter de nombreux outils électriques et accessoires
Très spacieux : dimensions généreuses (480 mm x 280 mm x 300 mm) avec de nombreuses poches pour plus d'espace et une grande ouverture pour un accès facile