Jeu de fraises à chanfreiner GARANT Master Steel HT 150350 en coffret 90°, TiAlN, Nombre de fraises: 5

Réf.: 2105045 N° de catalogue.: 150354
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de fraises Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS E
  • Graduation des arêtes de coupe: Différent
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 335 C

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Steel
Nombre de fraises 5
Revêtement TiAlN
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Type d'outils HSS E
Graduation des arêtes de coupe Différent
Nombre de dents Z 3
Norme DIN 335 C
Queue Queue cylindrique avec h9
Bague de couleur Rouge
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Identification et classification

Référence article 2105045
Numéro de catalogue 150354
EAN / GTIN 4067263125570
Réf. fabricant 150354 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
72
Alu > 10% Si
N
58
Acier < 500 N/mm²
P
42
Acier < 750 N/mm²
P
35
Acier < 900 N/mm²
P
31
Acier < 1100 N/mm²
P
19
Acier < 1400 N/mm²
P
15
TOOLOX 33
H
14
TOOLOX 44
H
13
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
10
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
10
Fonte GG(G)
K
29
Huile
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Jeux de fraises à chanfreiner en coffret. Pratique pour le montage et l’atelier.

Contenu:

1 fraise de chaque: réf. 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25

Remarque(s):

Coffret vide pour 5 fraises, voir 150368 5, groupe 15.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master Steel" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier