Paire de gants Croûte de cuir de bovin, Taille des gants: 10

Réf.: 2104206 N° de catalogue.: 094020
Prix par 1 Paire
Prix HT CHF 5.30

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF 5.73 / 1 Paire
  • De 12 Paire
    CHF 4.76 / 1 Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
85 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 Paire (TVA incluse)
  • Classe de protection anti-coupure: B

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire 1
Matériau support Croûte de bovin
Matière Croûte de bovin
EN 388 4244B
Classe de protection anti-coupure B
Utilisation réutilisable
Catégorie de protection Catégorie I
Type de gants Gants en croûte de cuir de vache
Domaine d’application Heavy Duty
Couleur Gris / bleu
Type de produit Gants en croûte de cuir de vache

Identification et classification

Référence article 2104206
Numéro de catalogue 094020
EAN / GTIN 4067263102687
Réf. fabricant 094020 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Gants de travail en cuir refendu de vache avec classe de protection anti-coupures B. Avec manchette caoutchoutée et doublure intérieure en coton sur la paume des mains. Index renforcé et entièrement en cuir.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Warning:

Utilisation normale
  • Protègent les mains contre les risques mécaniques, les écorchures, les ampoules et d’autres blessures superficielles.
  • Protection optimale uniquement en cas de recouvrement complet de la zone à protéger. Pour les gants de protection avec fermeture, vérifier la bonne fixation de celle-ci. Les gants de protection ne peuvent pas glisser. Choisir la taille de gant adéquate.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne protègent pas contre les risques chimiques, microbiologiques, thermiques, électriques et de coupure.
  • Ne pas utiliser à proximité de pièces de machine en rotation.
  • L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.