Ruban adhésif toilé recyclé Duct Tape, noir, Largeur×longueur (mm×m): 50X50

Réf.: 2103366 N° catalogue.: 083622
Prix par 1 Unité (CHF 0,25 / 1 Metre)
Prix HT CHF 11.75
Sur demande
Disponibilité
89 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×longueur (mm×m) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de ruban adhésif une face
Masse adhésive Caoutchouc synthétique
Particularité découpable à la main; hydrofuge
Couleur noir
Longueur 50 m
Largeur 50 mm
Epaisseur 0,175 mm
Type de produit ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 2103366
Numéro de catalogue 083622
EAN / GTIN 4063565288654
Fabricant/personne responsable tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Description

Exécution:

Les rubans adhésifs tesa® 60462 et tesa® 4615 sont fabriqués à partir de matériaux recyclés et garantissent une adhérence sur un large éventail de matériaux. Il sont déchirables à la main, hydrofuges et durables.
  • Support composé à 63 % de plastiques recyclés (PCR)
  • Pouvoir adhésif immédiat élevé sur une grande variété de matériaux
  • Se déroule régulièrement et peut être déchiré à la main
  • Hydrofuge et durable