Scie sauteuse Bosch GST 18V-125S avec 200 lames de scie sauteuse T101D

Réf.: 2103189 N° catalogue.: Z071180
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 400.18
y compris TAR CHF 0.68
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage L-BOXX
Référence fabricant GST 18V-125 S
Nombre de batteries incluses 0
Tension de la batterie 18 V
Puissance de sciage max. acier 10 mm
Puissance de sciage max. bois 125 mm

Identification et classification

Référence article 2103189
Numéro de catalogue Z071180
EAN / GTIN 2000001123898

Description

Livraison:

1x Scie sauteuse Bosch GST 18V-125S
200x lames de scie sauteuse T101D

Notes d'application:

  • La conception robuste et le moteur sans balais garantissent une excellente autonomie et une durée de vie prolongée de l'outil.
  • La scie sauteuse sans fil avec poignée bâton offre un rapport qualité/prix optimal dans son segment
  • Solution simple qui se concentre sur des fonctions clés importantes comme le support de lame SDS, la LED, la course pendulaire à 4 positions ou la présélection de la vitesse de rotation