Bloc de prises 5x IP55 interrupteur 5 m

Réf.: 2102576 N° de catalogue.: 05006
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 39.50
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur câble 5 m

Identification et classification

Référence article 2102576
Numéro de catalogue 05006
EAN / GTIN 4007123311538
Réf. fabricant 1159902505

Description

Description:

Un boîtier en plastique de haute qualité, résistant aux chocs et à la rupture, avec une grande et large surface d'appui, garantit une utilisation simple, une bonne tenue et une utilisation sûre.

Données techniques:

  • Prises et fiches avec indice de protection IP55
  • Avec étrier très stable à suspendre ou à fixer
  • Longueur du câble 5 m
  • Tension 230 V
  • Type de protection IP55
  • Nombre de prises 5