Raccord d'angle à couder Ix/PVC 30°-180° pr tube 1" ép. 2 mm

Réf.: 210184 N° de catalogue.: MB-66
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 13.90
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

grandeur 1" (Ø 33.7)
Épaisseur du matériau 2 mm
longueur 120 mm

Identification et classification

Référence article 210184
Numéro de catalogue MB-66
EAN / GTIN 7610363889896
Réf. fabricant 03-050

Description

Description:

tige acier inoxydable, manchon PVC
pliable de 30°-180°