Vis à tête fraisée fendue ISO 2009-laiton nickelé M6x20 mm

Réf.: 2098648 N° de catalogue.: 2871
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 24.10
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 200 Pièce
  • Etapes de la commande : 200 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 20 mm
d1 M6
empreinte fente
Norm ISO 2009
matériau laiton
surface nickelé
t 1,6 mm
Forme de tête Tête fraisée
Type de filetage filetage métrique standard
d2 11,3 mm
k 3,3 mm
n 1,6 mm

Identification et classification

Référence article 2098648
Numéro de catalogue 2871
EAN / GTIN 7612428000239
Réf. fabricant 020097309060020

Description

Remarque(s):

Articles en stock selon DIN 963 - similaire à ISO 2009 - voir Vis à tête fraisée fendue DIN 963-laiton nickelé

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier