MILWAUKEE MXFUEL Découpeuse MXFCOS350G2-0

Réf.: 2095269 N° catalogue.: Z077170
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 2,418.11
y compris TAR CHF 3.11
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

exécution Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant MXFCOS350G2-0
Nombre de batteries incluses 0
Vitesse de rotation à vide 0 min-1 - 5 370 min-1
⌀ disque max. 350 mm
Prof. de tronçonnage max. 125 mm

Identification et classification

Référence article 2095269
Numéro de catalogue Z077170
EAN / GTIN 4058546407636
Réf. fabricant 4933480478

Description

Description:

RAPID STOP™/ Frein à disque : Le disque s'arrête en < 3 secondes
Alimenté par batterie, il peut être utilisé à l'intérieur car il ne génère pas de fumées d'échappement
Le système Anti-Kickback empêche l'utilisateur d'être blessé en cas de retour de force
RAPID STOP™/ Frein à disque : Le disque s'arrête en < 3 secondes
Performance équivalente à celle d'un outil à essence avec une vitesse de ralenti maximale de 5370 tr/min et une profondeur de coupe maximale de 125 mm
Découpe plus rapide du début à la fin : Avec le démarrage par bouton-poussoir de 3 secondes, il n'est pas nécessaire de mélanger de l'essence et de l'huile, et les tracas
Fourni avec un disque à tronçonner diamanté HUDD de 350 mm (4932471985) et un sac à outils
Conduite d'eau intégrée pour la découpe à l'eau, compatible avec le pulvérisateur interchangeable M18™ SWITCH TANK™ et le système d'alimentation en eau
S'appuyant sur les forces de la technologie FUEL™, MX FUEL™ atteint un nouveau niveau de performance de la batterie. Les machines de cette classe de performance sont censées être utilisées en extérieur
Le suivi des outils ONE-KEY™ et la sécurité des outils fournissent une plateforme de suivi et de gestion des stocks basée sur le cloud gratuite pour vos outils. ONE-KEY™
Anti-Kickback
Jusqu'à 4,7 kW de puissance maximale
Scie à disque de 350 mm alimentée par batterie pour la découpe du béton armé
Pour des coupes longues et précises à utiliser avec le chariot de guidage MX FUEL