WERA Kraftform Compact 838 RA-R M Set 1

Réf.: 2093699 N° de catalogue.: Z667615
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 61.10
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 838 RA-R M Set 1
Nombre de pièces 15

Identification et classification

Référence article 2093699
Numéro de catalogue Z667615
EAN / GTIN 4013288229779
Réf. fabricant 05051061001

Description

Description:

Ensemble de tournevis à cliquet de 15 pièces. Porte-embouts avec fonction à cliquet intuitive. Le mécanisme à cliquet intégré dans la poignée avec une denture fine (36 dents/angle de retour 10°) simplifie et accélère le vissage sans repositionnement fastidieux. Le "twist" est également possible. Le mécanisme à cliquet entièrement intégré dans la poignée garantit un travail très pratique et confortable. Commutation ergonomique vers la droite/gauche ou la position 0. Poignée Kraftform Plus pour un travail agréablement ergonomique, évitant les ampoules et les callosités. Porte-embouts magnétique pour embouts avec entraînement hexagonal de 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173). Le mandrin à changement rapide Rapidaptor permet des changements d'embouts ultra-rapides sans outils auxiliaires. L'aimant permanent puissant maintient fermement les embouts. 13 embouts robustes pour une utilisation universelle (Phillips et Pozidriv à fente croisée, TORX®, fendu et hexagonal), longueur de 89 mm ; nickelé chimiquement