• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

MANDREX Mèche torse à bois Ø 16 x 460 mm

Réf.: 2093410 N° de catalogue.: Z589760

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ø 16 mm
LS oui
Entraînement 1/4" héxagonal
longueur 460 mm

Identification et classification

Référence article 2093410
Numéro de catalogue Z589760
EAN / GTIN 8720791700676
Réf. fabricant MWA46016B

Description

Description:

Mèche torse pour un perçage rapide, puissant et précis dans le bois.

Notre technologie unique QuickTip avec filetage auto-alimenté permet à la mèche de s'enfoncer sans effort en profondeur dans le bois. Évacuation rapide des copeaux et perçage précis grâce à notre géométrie à faible frottement Spannut.
Convient pour une utilisation dans le bois tendre et dur, les matériaux de construction légers, le placoplâtre et la construction d'ossatures en bois.

Moins de friction et de chaleur grâce à une rainure de serrage spécialement rectifiée sous la pointe du foret.

Avantage(s):

Pour le bois et les matériaux dérivés du bois Extrêmement rapide grâce à la technologie QuickTip Profondeurs de coupe 110, 230 et 460mm pour des trous extrêmement profonds Affûtage de précision pour des perçages propres Acier trempé de la plus haute qualité