PDB Zero jaune Cartouche de 30ml avec embout doseur

Réf.: 2093117 N° de catalogue.: 3482
Prix par 1 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu et couleur Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

couleur jaune
Emballage Kartusche 30ml inkl. Dosiernadel
Type de vernis Zero

Identification et classification

Référence article 2093117
Numéro de catalogue 3482
EAN / GTIN 4260646031226
Réf. fabricant 12000W-KAR.03

Description

Avantage(s):

  • Convient pour les aliments*
  • A base d'eau
  • Sans COV
  • Sans HAP
  • Non conducteur
  • Bonne résistance aux fluides


*conformément au règlement (CE) n° 1935/2004 et répond aux prescriptions du code allemand des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (LFGB

Contenu:

30ml

Remarque(s):

  • Spécification Boeing BMS8 45 Type II
  • Spécification Rolls-Royce MSRR1102
  • Norme Bosch 2580-1

Champ d'application:

La gamme Zero est le premier système de vernis de sécurité 100 % à base d'eau qui ne contient aucun solvant organique (sans VOC).