aspirateur sans fil AS36-18L20PCCC

Réf.: 2092921 N° catalogue.: Z070053
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 333.11
y compris TAR CHF 3.11
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant AS36-18L20PCCC
Nombre de batteries incluses 0
Tension de la batterie 18 V
Volume du récipient 20 l
Longueur flexible d'aspiration 3,2 m
Poids sans batterie 9,2 kg

Identification et classification

Référence article 2092921
Numéro de catalogue Z070053
EAN / GTIN 4061792230484
Réf. fabricant 602072850

Description

Description:

Aspirateur compact et polyvalent de classe L avec nettoyage de filtre
intégré
CordlessControl : l'aspirateur démarre/arrête automatiquement lors de la
mise en marche/arrêt de l'outil alimenté par batterie connecté au tuyau
de Metabo ou d'autres marques
Aspirateur à usage humide/sec avec approbation commerciale
Protection de l'utilisateur : certifié selon la norme européenne pour
les poussières de classe L
PressClean : nettoyage manuel du filtre par un puissant flux d'air
lorsque l'interrupteur de l'aspirateur est activé pendant les pauses
travaux
Mode Éco pour une autonomie prolongée par charge de batterie, mode Boost
pour des performances maximales
Arrêt différé pour un vidage complet du tuyau d'aspiration
Arrêt d'aspiration lors de l'aspiration humide lorsque le niveau de
remplissage maximal est atteint
Équipement de base antistatique empêchant la charge statique lors de
l'utilisation des accessoires appropriés
Couplage rapide des metaBOXes avec outils et accessoires sur
l'aspirateur pour un déplacement facile
Accessoires d'aspirateur inclus avec Quick-System pour une conversion
rapide pendant l'utilisation
Transport facile grâce au support de tuyau et au dépôt pour les tubes et
les buses
Compartiment à batterie étanche à la poussière et aux éclaboussures avec
volet verrouillable

Livraison:

Tuyau d'aspiration antistatique Quick (Ø 32 mm / 3,2 m)
Sac filtrant en non-tissé
Buse d'aspiration (120 mm de large)
Brosse de sol (300 mm de large)
Buse à fente
Buse de brosse
Manchon de connexion rapide Ø 28/35 mm
Pièce intermédiaire de poignée Quick Professional
Émetteur CordlessControl avec bande de fixation Ø 35 mm
3 tubes d'aspiration en plastique