Vis à tête cylindrique fendue ISO 1207-4.8 blanc M1x2 mm

Réf.: 2090854 N° de catalogue.: 2852
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 59.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 100 Pièce
  • Etapes de la commande : 100 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 2 mm
d1 M1
Norm ISO 1207
matériau acier
surface clair
t 0 mm
Forme de tête Tête cylindrique
Type de filetage filetage métrique standard
n 0,25 mm
Norm DIN ~84A (norme abrogée)
classe de résistance 4.8
empreinte fente
d2 2 mm
k 0,7 mm

Identification et classification

Référence article 2090854
Numéro de catalogue 2852
EAN / GTIN 7610106930311

Description

Remarque(s):

Dimensions M1 à M1,6 en version tournée