Vis à tête cylindrique fendue ISO 1207-laiton nickelé M5x30 mm

Réf.: 2090681 N° de catalogue.: 2856
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 47.30
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 200 Pièce
  • Etapes de la commande : 200 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN ~84A (norme abrogée)
L 30 mm
d1 M5
empreinte fente
Norm ISO 1207
matériau laiton
surface nickelé
t 1,3 mm
Forme de tête Tête cylindrique
Type de filetage filetage métrique standard
d2 8,5 mm
k 3,3 mm
n 1,2 mm

Identification et classification

Référence article 2090681
Numéro de catalogue 2856
EAN / GTIN 7610106928370
Réf. fabricant 012077309050030

Description

Remarque(s):

Articles en stock selon DIN84 - similaire à ISO 1207 - voir Vis à tête cylindrique fendue DIN 84A-laiton nickelé